絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ(17)
  • コーセル(16)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエント(1)
  • SCHAFFNER(1)
定格電流(A)
  • 6
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 3(17)
  • 4(7)
  • 10(37)
  • 15(3)
  • 16(20)
  • 20(27)
  • 30(26)
  • 40(9)
  • 50(16)
  • 60(15)
  • 80(15)
  • 100(15)
  • 150(16)
  • 200(10)
  • 250(10)
  • 300(9)
定格電圧(V)
  • AC250(6)
  • AC264(1)
  • AC500(3)
  • AC/DC250(29)
  • AC/DC500(2)
  • DC50(1)
  • DC250(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~3/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)-(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
  • (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
  • (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)2~10(1)
  • (コモンモード)0.5~8/(ディファレンシャルモード)2~30(2)
  • (コモンモード)1~10/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
  • (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
  • (コモンモード)2~30/(ディファレンシャルモード)5~30(2)
  • (コモンモード)-/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)-/(ディファレンシャルモード)0.2~5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(17)
6
10(37)
16(20)
20(27)
30(26)
50(16)
80(15)
100(15)
150(16)
定格電流(A)をもっと見る
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から63日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTENシリーズTDKラムダ
2,998税込3,298特価
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSANシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSMNシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ノイズフィルターNAPシリーズ コーセルノイズフィルターNAPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAC-06-472 シリーズ コーセルEAC-06-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ノイズフィルターNAHシリーズ コーセルノイズフィルターNAHシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から92日以内出荷
質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)[AC]250/[DC]250性能汎用特性形状IECインレット電源単相端子IECインレット関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ノイズフィルタ omron(オムロン)ノイズフィルタomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
定格電圧(V)AC250、DC250
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
EAP-06-472 シリーズ コーセルEAP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)6シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ノイズフィルター RNSシリーズ オリエントノイズフィルター RNSシリーズオリエント
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズTDKラムダ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
NAM-06-000 シリーズ コーセルNAM-06-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNAM
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006R TDKラムダTDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006RTDKラムダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 6ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
仕様低漏洩電流特性タイプ性能パルス減衰形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40タイプ高電圧パルス対応インレットソケット奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)100mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~8(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証)保存湿度(%RH)5~85
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
1個
欠品中
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
SNA-06-223 シリーズ コーセルSNA-06-223 シリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
22日以内出荷
定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)定格電流(A)6質量(g)最大150シリーズSNA使用温度(℃)-40~+71外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)50mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TAH-06-683 シリーズ コーセルTAH-06-683 シリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)6質量(g)最大620シリーズTAH使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
NBH-06-432 シリーズ コーセルNBH-06-432 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
42日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
NBM-06-471 シリーズ コーセルNBM-06-471 シリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NBC-06-472 シリーズ コーセルNBC-06-472 シリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
EAM-06-000 シリーズ コーセルEAM-06-000 シリーズコーセル
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
ESP-06-472 シリーズ コーセルESP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
定格電流(A)6シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-06-472 シリーズ コーセルESC-06-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
ノイズフィルター RTMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTMNシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTANシリーズTDKラムダ
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ブロック端子 高電圧パルス対応、低背

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ