ノイズフィルタ :「工作機械用フィルター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
標準及び高性能EMCソリューション省スペースの本のような形状の筐体一体型安全コネクタブロック標準減衰性能:FN3287高減衰性能:FN3288690Vac用途のHVバージョンHVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン漏洩電流が低いバージョン特長と利点FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新のEMI減衰機能を実現します。本のような薄型形状で、インバータ、コンバータ、モータードライブの横に取り付けてスペースを節約できます。10160AのコンパクトなFN3287及びFN3288フィルタは、機械や工作機械など、世界中の多様な用途向けに設計されています。最大160AのFN3288HVフィルタは、690Vacの配電ネットワークに適用されます。最大160AのFN328IT及びFN328HVITフィルタは、IT配電ネットワークの特殊な要件を満たします。低リークの電流フィルタバージョンは、リーク電流の制限に関して厳しい要件(<3.5mA)を満たすために役立ちます。用途3相可変速ドライブ及びパワードライブシステム(PDS)工作機械と機械設備IT配電ネットワーク(FN3288IT及びFN3288HVIT)汎用エネルギー変換デバイス(インバータ、コンバータ)プロセス自動化装置3相電源低リーク電流要件
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:180mm●奥行き:40mm●高さ:112mm●寸法:180 x 40 x 112mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:5.5W
アズワン品番65-7010-44
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。