FIHM 高減衰デュアルステージフィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属製ケースに収められ、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●シリーズ:FIHM●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:52mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7027-85
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
FIHM 高減衰デュアルステージフィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属製ケースに収められ、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Two Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:52mm●静電容量:0.3μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7146-44
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
FIHM 高減衰デュアルステージフィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属製ケースに収められ、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Two Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:65.5mm●静電容量:0.3μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7146-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
FIHM 高減衰デュアルステージフィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属製ケースに収められ、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Two Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:65.5mm●高さ:39.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7027-84
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:44mm●静電容量:0.1μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7146-36
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:43.5mm●静電容量:0.1μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7150-18
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:44mm●静電容量:0.1μF●漏れ電流:5 uA●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7146-28
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:44mm●静電容量:0.1μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7143-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:43.5mm●静電容量:0.1μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7150-12
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。