2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHz アズワン品番65-6939-43
1箱(150個)
119,800 税込131,780
欠品中

MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります