ノイズフィルタ :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
10(1)
15(1)
仕様REACH規則適合製品
形状リード
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L(mm)12、公差:±0.5
シリーズBNX
定格電流(A)10
包装箱詰
寸法T(mm)12.5以下
寸法W(mm)11、公差:±0.5
梱包数100
絶縁抵抗(MΩ)100(min.)
終端スタイルピン
実装タイプスルーホール
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHz
アズワン品番65-6939-43
1箱(150個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
形状リード
シリーズBNX
定格電圧(V)DC50
定格電流(A)15
包装箱詰
動作周波数(GHz)1MHz→1GHz
挿入損失(dB)1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)
耐電圧(V)DC125
終端スタイルピン
実装タイプスルーホール
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。