56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
14P(1)
20P(2)
34P(4)
40P(4)
50P(3)
60P(1)
-(4)
仕様コネクタ端子台変換ユニット
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。 作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。 プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較) DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ 種類コネクタ端子台変換ユニット 適合電線AWG26~16(より線/単線)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様2軸、4軸共用 定格電流(A)1 適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズCJ1 応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g)200以下 定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A)0.8以下 定格電流(mA)150以下 端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。 種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様RS-232C 上位リンクユニット用
1本
7,598 税込8,358
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様NSH5用脱着BOX 種類NSH5用壁取付金具
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様NP3シリーズ→NV3Qシリーズ用 種類アタッチメント
1個
5,798 税込6,378
81日以内出荷

仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。 種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ ライセンス数1ライセンス版
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり 他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
種類MILコネクタ(40極) I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10枚)
6,898 税込7,588
31日以内出荷

高速応答、最大2ユニット、32点のI/O割込タスクの起動が可能です。 I/O割込タスクを起動するための入力を受け付けます。本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断し、I/O割込タスクを実行します。
質量(g)110以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 定格入力電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)3.3k 消費電流(A)80以下(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子(DC100Vにて) 電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下 パルス幅入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下 コモン仕様16点 1コモン 入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 入力電流(mA)7(DC24V) 入出力占有点数1CH 外部接続脱着式端子台 同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
30日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)NSH5用UL対応ケーブル
種類NSH5用UL対応ケーブル
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)NSH5用ケーブル
種類NSH5用ケーブル
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類NSH5用脱着BOX用ケーブル コネクタRS-232Cケーブル
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
81日以内出荷

1袋(10枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)