絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • ELPA(2)
  • ユーボン(2)
  • SCHURTER(2)
  • オーム電機(1)
  • サトーパーツ(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • RS PRO(1)
  • Mersen(1)
定格電流(A)
  • 8
  • 0.1(14)
  • 0.2(13)
  • 0.3(13)
  • 0.4(9)
  • 0.5(29)
  • 0.8(12)
  • 1(39)
  • 2(35)
  • 3(40)
  • 4(27)
  • 5(40)
  • 6(17)
  • 7(10)
  • 10(42)
  • 12(11)
  • 15(29)
  • 20(24)
  • 25(10)
  • 30(17)
定格電圧(V)
  • AC125(4)
  • AC250(8)
  • AC400(1)
  • AC500(2)
  • AC600(1)
  • AC690(1)
  • AC1000(2)
リード線
  • (9)
遮断電流(A)
  • 100(3)
  • 500(1)
  • 1500(2)
  • 10000(1)
  • 20000(2)
  • 33000(1)
  • 80000(1)
  • 100000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.1(14)
0.2(13)
0.3(13)
0.4(9)
0.5(29)
0.8(12)
1(39)
2(35)
3(40)
4(27)
5(40)
6(17)
7(10)
8
10(42)
12(11)
15(29)
20(24)
25(10)
30(17)
定格電流(A)をもっと見る
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
840税込924
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(9件のレビュー)
303税込333
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
590税込649
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
695税込765
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
530税込583
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
265税込292
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,990税込3,289
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 8A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 8A (速断型)COOPER BUSSMANN
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミンシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)8遮断電流(A)100000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズSCHURTER
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら