絞り込み
定格電流(A)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC125(1)
- AC250(8)
- AC440(1)
- AC600(5)
- AC1000(1)
- DC300(3)
リード線
- 無(8)
遮断電流(A)
- 10000
- 35(11)
- 100(5)
- 125(1)
- 200(2)
- 300(4)
- 500(2)
- 1000(3)
- 1500(18)
- 2500(15)
- 20000(5)
- 30000(3)
- 33000(2)
- 35000(1)
- 50000(3)
- 100000(8)
- 120000(1)
- 200000(7)
- 300000(2)
- その他(4)
- 遮断電流(A)をもっと見る
取付方式
- その他(1)
ブランド
- COOPER BUSSMANN(5)
- LITTELFUSE(3)
- サトーパーツ(2)
- ELPA(1)
- 音羽電機工業(1)
- SIEMENS(1)
- Mersen(1)
COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・サトーパーツ・ELPA・音羽電機工業・SIEMENS・Mersen
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(3)
5(2)
6(4)
8(1)
10(3)
12(1)
15(2)
20(2)
25(1)
30(1)

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 600mA (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.6遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC)リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
SPD分離器用ヒューズ
音羽電機工業¥5,398税込¥5,9381個当日出荷種類管型ヒューズ取付方式-定格電圧(V)250AC/440AC定格電流(A)30遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)SPDクラスIISPD
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線無
管ヒューズ
サトーパーツ¥8,998税込¥9,8981セット(25個)6日以内出荷管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 500mA (速断型)
COOPER BUSSMANN¥7,898税込¥8,6881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10.4 x 35mm直径 = 10.41mm全長 = 35.05mm本体材質 = ファイバー遮断容量最大電圧 R = 10 kA種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)0.5遮断電流(A)10000リード線無サイズ(mm)Φ10.41×35.05
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線無
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品