絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • SIBA(1)
  • RS PRO(1)
  • legrand(1)
定格電流(A)
  • 16
  • 0.1(22)
  • 0.2(20)
  • 0.3(16)
  • 0.4(14)
  • 0.5(39)
  • 0.8(19)
  • 1(54)
  • 2(45)
  • 3(46)
  • 4(35)
  • 5(55)
  • 6(22)
  • 7(14)
  • 8(20)
  • 10(52)
  • 12(15)
  • 15(34)
  • 20(25)
  • 25(14)
  • 30(24)
定格電圧(V)
  • AC500(2)
  • AC690(2)
リード線
  • (2)
遮断電流(A)
  • 1500(1)
  • 80000(1)
  • 100000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(39)
1(54)
2(45)
3(46)
4(35)
5(55)
10(52)
15(34)
20(25)
30(24)
定格電流(A)をもっと見る
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
欠品中
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ