絞り込み
定格電流(A)
- 16
- 0.1(29)
- 0.2(25)
- 0.5(63)
- 1(81)
- 2(79)
- 3(76)
- 4(56)
- 5(95)
- 6(45)
- 10(142)
- 15(73)
- 20(89)
- 25(38)
- 30(80)
- 32(29)
- 40(80)
- 50(43)
- 100(40)
- 200(29)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(8)
- AC400(6)
- AC500(9)
- AC550(3)
- AC600(1)
- AC690(4)
- AC1000(2)
- AC/DC600(1)
リード線
- 無(12)
遮断電流(A)
- 1500(1)
- 8000(3)
- 30000(1)
- 40000(2)
- 50000(4)
- 80000(3)
- 100000(1)
- 120000(1)
- その他(1)
取付方式
- DINレール取付(1)
- その他(1)
- パネル取付(5)
- ボルト取付(1)
- 基板用取付(1)
- 壁面取り付け(1)
- 表面実装(2)
ブランド
- COOPER BUSSMANN(5)
- RS PRO(4)
- ETI[制御機器](4)
- BULGIN(3)
- SIBA(3)
- SIEMENS(2)
- SCHURTER(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- マル信無線電機(1)
- LITTELFUSE(1)
- WICKMANN(1)
- ABB(1)
- legrand(1)
- Socomec(1)
- Mennekes(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
COOPER BUSSMANN・RS PRO・ETI[制御機器]・BULGIN・SIBA・SIEMENS・SCHURTER・フエニックス・コンタクト・マル信無線電機・LITTELFUSE・WICKMANN・ABB・legrand・Socomec・Mennekes・シュナイダーエレクトリック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥8,598税込¥9,4581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
Legrand 管ヒューズ
legrand¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
ABB ヒューズリンク
ABB¥999税込¥1,0991個7日以内出荷種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥5,698税込¥6,2681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac
BULGIN¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)16
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250V
COOPER BUSSMANN¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac
ETI[制御機器]¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac
ETI[制御機器]¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無ボトルヒューズサイズDIアプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16材質(本体)セラミック
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
SIEMENS¥92,980税込¥102,2781袋(20個)7日以内出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷超高速ブローヒューズ仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線無サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac
BULGIN¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac
ETI[制御機器]¥999税込¥1,0991個7日以内出荷種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線無ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Mennekes 産業用電源ソケット
Mennekes¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ
WICKMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無



















![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492875-190909-02.jpg)




![ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257577-191106-02.jpg)



![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)

















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)