絞り込み
ブランド
  • エスコ(30)
  • LITTELFUSE(7)
  • 冨士端子工業(4)
  • サトーパーツ(2)
  • ユーボン(1)
定格電流(A)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(13)
  • 1.5(3)
  • 2(11)
  • 2.5(3)
  • 3(14)
  • 4(9)
  • 5(11)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 12(3)
  • 15(6)
定格電圧(V)
  • AC125
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 125(2)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 7200(1)
  • AC250(154)
  • AC400(2)
  • AC440(4)
  • AC500(26)
  • AC600(24)
  • AC690(5)
  • AC1000(5)
  • AC/DC125(1)
  • AC/DC1000(3)
  • DC150(2)
  • DC300(5)
  • DC400(2)
  • DC500(5)
リード線
  • (6)
遮断電流(A)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.1(4)
0.2(4)
0.3(4)
0.4(2)
0.5(5)
0.6(2)
0.8(2)
1(13)
1.5(3)
2(11)
2.5(3)
3(14)
4(9)
5(11)
6(4)
7(3)
8(4)
10(10)
12(3)
15(6)
定格電流(A)をもっと見る
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(51件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ冨士端子工業
3,000税込3,300特価
1箱(100本)
取扱停止中
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
予約販売
エスコ品番EA758ZW-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXPLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ冨士端子工業
7,112税込7,823特価
1箱(200本)
取扱停止中
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (普通溶断) LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ (普通溶断)LITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5×20
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 125V ac 0233003.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 125V ac 0233003.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ定格電圧(V)125ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ