「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(1)
パネル取付(5)
基板用取付(1)
表面実装(2)
その他(1)
UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PET
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250AC
キャップタイプスロット
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類管型ヒューズ
取付方式DINレール取付
極数1
シリーズD0
定格電圧(V)400AC
定格電流(A)16
リード線無
ボトルヒューズサイズD01
ボトルヒューズホルダコンプベース
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm
材質(本体)熱可塑性
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
シリーズ800
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250AC
キャップタイプスロット
端子種別クイックコネクト
定格電流(A)16
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
ヒューズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。