絞り込み
取付方式
  • その他(1)
定格電流(A)
  • 2
  • 0.5(6)
  • 1(7)
  • 1.3(4)
  • 1.6(4)
  • 3(9)
  • 3.2(6)
  • 5(17)
  • 6.3(10)
  • 7.5(7)
  • 10(32)
  • 15(11)
  • 16(11)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 30(12)
  • 32(10)
  • 50(9)
  • 200(6)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • AC48(1)
  • AC125(1)
  • AC220(2)
  • AC250(2)
  • AC/DC48(1)
  • AC/DC125(1)
  • AC/DC250(1)
  • DC48(1)
  • DC250(2)
  • DC450(1)
リード線
  • 無(10)
遮断電流(A)
  • その他(1)
ブランド
  • 大東通信機(9)
  • 富士電機(1)
大東通信機・富士電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
その他(1)
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

    大東通信機
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ