10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(6)
表面実装(1)
Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann 定格電圧(V)AC660 定格電流(A)63
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

取付方式表面実装 極数1 ボトルヒューズホルダコンプキャップ
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール取付 シリーズD0 ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 シリーズD0 定格電圧(V)500AC リード線 ボトルヒューズホルダコンプベース
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)415 定格電流(A)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)63 取付方式DINレール取付
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)63
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様定格電流:63A●定格電圧:1.2 kV ac, 750 V dc 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1200AC/750DC 定格電流(A)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります