9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
その他(1)
1個
109 税込120
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格200%2分以内
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深緑 質量(g)6 使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×11.5×20.5 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深緑 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V) リード線 サイズ(mm)30.3×8×20 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)3600/7200 定格電流(A)T1
1個
6,498 税込7,148
欠品中

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります