絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ(6)
  • マル信無線電機(2)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
  • LITTELFUSE(1)
取付方式
  • その他(2)
  • 中継取付(2)
  • 基板用取付(1)
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 7(2)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • AC125
  • AC80(3)
  • AC220(3)
  • AC250(96)
  • AC400(3)
  • AC500(7)
  • AC550(7)
  • AC600(10)
  • AC660(7)
  • AC690(25)
  • AC1000(9)
  • AC7200(3)
  • AC/DC12~28(3)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(4)
  • DC32(9)
  • DC48(4)
  • DC250(3)
  • その他(6)
リード線
  • (6)
遮断電流(A)
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
その他(2)
中継取付(2)
基板用取付(1)
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から71日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(10個)
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
359税込395
1個
予約販売
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
5日以内出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20アズワン品番65-9314-28適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ