8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(7)
Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1 定格電圧(V)AC550 定格電流(A)32
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)63 取付方式DINレール取付
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)63
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)32 取付方式DINレール取付
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)32
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)20 取付方式DINレール取付
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)32 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります