絞り込み
取付方式
- DINレール取付(1)
- その他(2)
- ねじ取付(2)
定格電流(A)
- 2(1)
- 3(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 260(1)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1250(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 7200(1)
- AC115(1)
- AC125(1)
- AC250(1)
- AC500(1)
- AC600(1)
- AC800(1)
- AC1000(1)
- AC1500(1)
- AC/DC600(2)
- DC24(1)
- DC400(1)
- DC680(1)
- その他(1)
リード線
- 無(2)
遮断電流(A)
- 100000(2)
- その他(1)
ブランド
- 富士電機
- SIEMENS(69)
- サトーパーツ(35)
- COOPER BUSSMANN(32)
- LITTELFUSE(32)
- BULGIN(31)
- RS PRO(31)
- BUSSMANN(28)
- 大東通信機(21)
- Mersen(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SCHURTER(16)
- エスコ(15)
- エコー電子(EDK)(7)
- EATON(イートン)(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- Socomec(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(1)
その他(2)
ねじ取付(2)

栓形ヒューズ キャップ
富士電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
栓形ヒューズ 充電部保護カバー
富士電機(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用色透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線無
栓形ヒューズ ヒューズベース
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級磁器製です。適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000