ヒューズホルダ :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
6.3(1)
10(2)
16(2)
20(1)
25(1)
30(2)
32(1)
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付
1個ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:UHBヒューズホルダタイプ:ベース取り付けヒューズサイズ:5 x 20mmUL認定、CSA認定. 「SCHURTER」ベース取り付けヒューズホルダ. M3固定ねじ用開口部 通電部品への誤接触を防ぐ透明カバーを別売で用意 23 ℃での電力損失最大3.2 W 取付方式ベース取り付け 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)32AC 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります