36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
パネル取付(1)
表面実装(3)
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタシュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
欠品中

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
679,800 税込747,780
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBT対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 18A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダアクセサリ = ディスコネクタバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様ヒューズホルダアクセサリ = ディスコネクタバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 15A定格電圧 = 32Vリード長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 20A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)415 定格電流(A)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)415 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様ヒューズタイプ:サブミニチュア定格電流:6.3A定格電圧:250V本体材質:熱可塑性コンタクト材質:銅合金ヒューズソケット. TR5/TE5シリーズヒューズ取り付け用ソケット ヒューズホルダピッチ: 5.08mm ワイヤ径: 0.6mm 寸法: 19559標準: 直径10 x 6.5 mm、19560 LP: 直径9.5 x 5.6 mm 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 サイズ(mm)Φ10×6.5(19559標準)、Φ9.5×5.6(19560LP) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銅合金mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしケース材質 = フェノールキャップスタイル = マニュアルmm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷

RS PRO 14
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります