ヒューズホルダ :「プロ用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付方式」から絞り込む
表面実装(1)
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル
種類ヒューズホルダ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。