絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SIEMENS(74)
  • COOPER BUSSMANN(37)
  • RS PRO(36)
  • サトーパーツ(35)
  • BULGIN(34)
  • LITTELFUSE(34)
  • BUSSMANN(28)
  • 大東通信機(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • Mersen(19)
  • SCHURTER(17)
  • 富士電機(10)
  • EATON(イートン)(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • 三和電気計器(5)
  • エコー電子(EDK)(5)
  • Socomec(5)
  • 三菱電機(4)
取付方式
  • DINレール取付(2)
  • パネル取付(1)
定格電流(A)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(18)
  • AC/DC600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(2)
パネル取付(1)
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品アズワン品番65-9314-20
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ねアズワン品番65-9314-23
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダーエスコ
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DL-17種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー エスコ250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダーエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-19種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付/DINレール取付定格電圧(V)250定格電流(A)20適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式材質/仕上フェノール(UL94V-0)定格電圧(V)250定格電流(A)6パッケージサイズ(mm)51×30×16メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)20端子金具はんだ付け用サイズ(mm)Φ14×43適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30アズワン品番65-9314-29適合電線径(Φmm)3.8以下耐電圧(V)AC1500(1分間)
250V/30A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー 筒型 エスコ250V/30A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー 筒型エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみアズワン品番65-9314-26
30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
定格電流(A)30極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
15A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ15A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
定格電流(A)15極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
60A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ60A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
定格電流(A)60極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
30A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ30A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
定格電流(A)30極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
250V/7A[6.4x30mm]ヒューズホルダー(金具付) エスコ250V/7A[6.4x30mm]ヒューズホルダー(金具付)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-56種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)7適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
AC/DC600V ヒューズベース エスコAC/DC600V ヒューズベースエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-1種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC・DC
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式アズワン品番65-9314-30
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-13
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20アズワン品番65-9314-28適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品アズワン品番65-9314-21
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式アズワン品番65-9314-27
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-18
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみアズワン品番65-9314-24
[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバーエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。
材質ポリカーボネート適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
200A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ200A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
定格電流(A)200極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
150A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ150A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
定格電流(A)150極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
100A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ100A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
定格電流(A)100極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
60A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ60A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
定格電流(A)60極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
200A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ200A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
定格電流(A)200極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
150A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ150A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
定格電流(A)150極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
100A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ100A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
定格電流(A)100極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷から翌日出荷
定格電流(A)20極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
15A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ15A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
定格電流(A)15極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
250V/7A[5.2x20mm]ヒューズホルダー(金具付) エスコ250V/7A[5.2x20mm]ヒューズホルダー(金具付)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-51種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)7適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
管ヒューズホルダー エスコ管ヒューズホルダーエスコ
1,150税込1,265
1袋(5個)
翌日出荷
セット内容:ホルダー 1個、端子 2個。

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら