「定格電流(A)」から絞り込む
6(1)
7(5)
10(1)
20(1)
エスコ品番EA940DL-17
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA940DL-51
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-19
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付/DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式
材質/仕上フェノール(UL94V-0)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
パッケージサイズ(mm)51×30×16
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)20
端子金具はんだ付け用
サイズ(mm)Φ14×43
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
アズワン品番65-9314-29
適合電線径(Φmm)3.8以下
耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-52
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥790
税込¥869
3日以内出荷
エスコ品番EA940DL-57
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥815
税込¥897
3日以内出荷
エスコ品番EA940DL-56
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)7
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式
材質/仕上PBT(UL94V-0)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
パッケージサイズ(mm)43×28×10
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)10
端子金具はんだ付け用端子
サイズ(mm)Φ5.5×36
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
アズワン品番65-9314-28
適合電線径(Φmm)3以下
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。