3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります