絞り込み
取付方式
- DINレール取付(22)
定格電流(A)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(5)
- 30(7)
- 32(4)
- 50(1)
- 63(2)
- 100(2)
- 160(1)
- 200(2)
- 250(3)
- 400(4)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 600(2)
- 690(2)
- AC250(3)
- AC550(5)
- AC600(2)
- AC660(3)
- AC690(14)
- AC1000(6)
- DC48(1)
- DC80(1)
- その他(1)
ブランド
- COOPER BUSSMANN
- SIEMENS(70)
- サトーパーツ(35)
- LITTELFUSE(32)
- BULGIN(31)
- RS PRO(31)
- BUSSMANN(22)
- 大東通信機(21)
- Mersen(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SCHURTER(16)
- エスコ(14)
- 富士電機(8)
- エコー電子(EDK)(7)
- EATON(イートン)(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- Socomec(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(22)

Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V ac
COOPER BUSSMANN¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 20A 250V
COOPER BUSSMANN¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250V
COOPER BUSSMANN¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac
COOPER BUSSMANN¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)32
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A
COOPER BUSSMANN¥49,980税込¥54,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ
COOPER BUSSMANN¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様マウントタイプヒューズホルダ種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm 250V
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781袋(10個)当日出荷仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダベースカバー
COOPER BUSSMANN¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = H15種類ヒューズホルダシリーズH15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ (マイクロスイッチ)
COOPER BUSSMANN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = マイクロスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac
COOPER BUSSMANN¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dc
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)80DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc
COOPER BUSSMANN¥3,998~税込¥4,398~1個ほか7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac
COOPER BUSSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)100
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥99,980税込¥109,9781袋(3個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc
COOPER BUSSMANN¥179,800税込¥197,7801箱(6個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
COOPER BUSSMANN¥789,800税込¥868,7801個7日以内出荷仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V
COOPER BUSSMANN¥189,800税込¥208,7801箱(4個)当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc
COOPER BUSSMANN¥179,800税込¥197,7801箱(12個)翌々日出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc
COOPER BUSSMANN¥69,980税込¥76,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
COOPER BUSSMANN¥219,800税込¥241,7801箱(10個)9日以内出荷仕様定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30 (UL) A, 32 (IEC) A CH, 600V, 690V
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781箱(4個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600(UL)/690(IEC)定格電流(A)30(UL)/32(IEC)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応