絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・大東通信機・富士電機・SCHURTER・エコー電子(EDK)・BULGIN・シュナイダーエレクトリック・エスコ・坂詰製作所・三和電気計器・LITTELFUSE・RS PRO・三菱電機・ユーボン・ETI[制御機器]・ELPA・WURTH ELEKTRONIK・Mersen・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヒューズホルダ

FA現場のお役立ち情報
168件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc

    Mersen
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC/DC定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)32
  • 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

    大東通信機
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
  • 警報用HPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用HPヒューズホルダ

    大東通信機
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)8絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
  • 警報用GPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用GPヒューズホルダ

    大東通信機
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    淡青緑種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合FG-10タイプ横型種類ヒューズホルダ取付方式感電防止型ワンタッチ脱着定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具PC端子リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー 連結チップ 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 連結チップ

    坂詰製作所
    54税込59
    1個
    9日以内出荷
    連結チップで複数ヒューズの組合せが可能。
    適合FHC-15シリーズ
  • ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

    坂詰製作所(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示
    材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
  • 警報用ヒューズ 大東通信機

    警報用ヒューズ

    大東通信機
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • ヒューズホルダー 30A エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー 30A

    エコー電子(EDK)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!
    定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
    定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
  • 防水型ヒューズホルダー SCI

    防水型ヒューズホルダー

    SCI
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格10A 32VDCヒューズΦ6.3530L Φ3.3531.8LRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)-20~85
  • ヒューズホルダー ユーボン

    ヒューズホルダー

    ユーボン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3以下コード長さ(mm)約500適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30ケーブルサイズ(SQ)0.3
  • ケース 三和電気計器

    ケース

    三和電気計器
    979税込1,077
    1台
    3日以内出荷
    クランプセンサ用収納ケース
    適合機種ACS101材質合成皮革(PVC)質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×95×38
  • ケース 三和電気計器

    ケース

    三和電気計器
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルクランプメータ用携帯ケース
    適合機種DCL3000R、CL3000用ケース材質布(合成繊維)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×170×80
  • ケース 三和電気計器

    ケース

    三和電気計器
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    接地抵抗計用ケース
    適合機種PDR302材質合成皮革(PVC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×130×60
  • ケース 三和電気計器

    ケース

    三和電気計器
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    絶縁抵抗計用のケース
    適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55
  • ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー プリント基板用

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
    用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツ

    ヒューズホルダー ブレードヒューズ用

    サトーパーツ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
    用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]

    ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ

    ETI[制御機器]
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
  • ETI ボトルヒューズホルダゲージピース ETI[制御機器]

    ETI ボトルヒューズホルダゲージピース

    ETI[制御機器]
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール取付シリーズD0ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ  0000 000 200A COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A

    COOPER BUSSMANN
    49,980税込54,978
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ

    COOPER BUSSMANN
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプヒューズホルダ種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V BULGIN

    Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V

    BULGIN
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質(本体)PETタイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250キャップタイプスロット定格電流(A)10材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm  250V BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm  250V ac BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm  250V BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250V

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ガラス繊維入りナイロン種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズFX0416定格電圧(V)250定格電流(A)13材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin インラインヒューズホルダ BULGIN

    Bulgin インラインヒューズホルダ

    BULGIN
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電流(A)10保護クラスPC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]

    ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac

    ETI[制御機器]
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付シリーズD0定格電圧(V)500ACリード線ボトルヒューズホルダコンプベース
  • ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]

    ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac

    ETI[制御機器]
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダベースカバー COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダベースカバー

    COOPER BUSSMANN
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = H15種類ヒューズホルダシリーズH15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ

    COOPER BUSSMANN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ LITTELFUSE

    Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ WICKMANN

    Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ

    WICKMANN
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
  • レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51インジケータあり
  • レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac

    SCHURTER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ