19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
100(1)
200(2)
エナジーサポートPC-6用オプション品
種類非限流形
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
仕様定格電流の約2倍遮断可能 形式PFG.1S-A(ストライカー付) 定格遮断電流(kA)40 電圧(kV)7.2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用導体片
適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用) 種類素通し線 形式FB 容量(A)30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

エナジーサポートPC-6用 ヒューズ筒 50A
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 定格電圧(V)7200 構造欠相防止機構付 操作方法手動投入・自動開放式 リード線なし 定格電圧(kV)7.2
1台
589,800 税込648,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G75A~G100A用) 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動操作式
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷

エナジーサポート限流ヒューズ(金具付)
コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付
用途SC直付け用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 付属品取付金具付 動作特性万能形
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポート限流ヒューズ
コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付
用途SC直付け用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 付属品取付金具付 動作特性万能形 定格(A)7.2kV-40
1本
48,980 税込53,878
6日以内出荷

エナジーサポート万能形限流ヒューズ
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ。最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途PC用、PFHシリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 動作特性万能形
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用限流ヒューズ
PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適
用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 動作特性万能形 定格(A)7.2kV-7
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

エナジーサポートPC-7用導体片
適合高圧カットアウト:PC-7形(箱形100A用) 種類素通し線 形式FB 容量(A)100
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

エナジーサポートPC-6用限流ヒューズ
種類限流形 形式QC-1 名称高圧限流ヒューズ 容量(A)10/15
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放。補助接点(リミットスイッチ)付
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
85,980 税込94,578
欠品中

エナジーサポート限流ヒューズ
コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付。交換用
用途SC直付け用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 動作特性万能形
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポートPT用限流ヒューズ
計器用変成器用
寸法(mm)110×Φ15 定格(A)7.2kV-1 定格遮断電流(kA)40
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります