限流ヒューズ :「高圧気中開閉器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
200(1)
定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G75A~G100A用) 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動操作式
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷

励磁突入電流抑制機能付LBS。自動投入機能付でも小型化を実現(縦568mm×横651mm×奥行395mm)。遠方操作可能な系統連系用開閉器として最適。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法自動投入・自動開放式
1台
759,800 税込835,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放。補助接点(リミットスイッチ)付
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
仕様定格電流の約2倍遮断可能 形式PFG.1S-A(ストライカー付) 定格遮断電流(kA)40 電圧(kV)7.2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります