絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(4)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • SIEMENS(2)
  • SIBA(2)
  • RS PRO(1)
  • Mersen(1)
  • Pudenz(1)
定格電流(A)
  • 0.5(19)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(19)
  • 4(22)
  • 5(19)
  • 6(23)
  • 10(39)
  • 15(21)
  • 16(17)
  • 20(38)
  • 25(21)
  • 30(28)
  • 40(70)
  • 50(23)
  • 60(14)
  • 63(16)
  • 80(14)
  • 100(29)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • 440(1)
  • AC415(2)
  • AC500(4)
  • AC660(1)
  • AC690(3)
  • AC1000(2)
  • DC32(4)
  • DC80(2)
  • DC250(1)
  • DC440(1)
取付方式
  • その他(1)
  • ボルト取付(1)
リード線
  • (5)
遮断電流(A)
  • 2000(1)
  • 40000(1)
  • 80000(2)
  • 120000(1)
  • その他(1)
2000・40000・80000・120000・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(19)
1(21)
2(25)
3(19)
4(22)
5(19)
6(23)
10(39)
15(21)
16(17)
20(38)
25(21)
30(28)
40(70)
50(23)
60(14)
63(16)
80(14)
100(29)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
0298125.ZXEH LITTELFUSE0298125.ZXEHLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Pudenz 車 ヒューズ PudenzPudenz 車 ヒューズPudenz
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
2,998税込3,298
1袋(5個)
予約販売
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
3,198税込3,518
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 緑長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
リード線
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
5,298税込5,828
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Siemens NHヒューズ SIEMENSSiemens NHヒューズSIEMENS
379,800税込417,780
1袋(3個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
SIBA 車 ヒューズ SIBASIBA 車 ヒューズSIBA
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズシリーズSBS定格電圧(V)80DCヒューズ車載サイズ(mm)31.8×22×10RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら