絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • SIEMENS(3)
  • SIBA(2)
  • RS PRO(2)
  • ETI(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ABB(1)
  • Socomec(1)
  • Mennekes(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
定格電流(A)
  • 16
  • 0.5(19)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(19)
  • 4(22)
  • 5(19)
  • 6(23)
  • 10(39)
  • 15(21)
  • 20(38)
  • 25(21)
  • 30(28)
  • 40(70)
  • 50(23)
  • 60(14)
  • 63(16)
  • 80(14)
  • 100(29)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • AC400(4)
  • AC500(7)
  • AC550(3)
  • AC660(1)
  • AC690(3)
  • AC1000(2)
  • DC250(1)
取付方式
  • ボルト取付(1)
  • 壁面取り付け(1)
リード線
  • (8)
遮断電流(A)
  • 1500(1)
  • 8000(3)
  • 30000(1)
  • 40000(2)
  • 50000(4)
  • 80000(2)
  • 120000(1)
  • その他(1)
1500・8000・30000・40000・50000・80000・120000・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(19)
1(21)
2(25)
3(19)
4(22)
5(19)
6(23)
10(39)
15(21)
16
20(38)
25(21)
30(28)
40(70)
50(23)
60(14)
63(16)
80(14)
100(29)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBASIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズSIBA
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DI, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V acETI
819税込901
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDIアプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16材質(本体)セラミック
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
3,198税込3,518
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入SIEMENS
75,980税込83,578
1袋(20個)
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性
外形寸法(mm)Φ10×38シリーズDF2定格電圧(V)AC500定格電流(A)16コード188-1213アズワン品番65-8090-94アプリケーションカテゴリ:gG
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR フエニックス・コンタクト管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gRフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
5,898税込6,488
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
リード線
Mennekes 産業用電源ソケット MennekesMennekes 産業用電源ソケットMennekes
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V acSIEMENS
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V acETI
3,598税込3,958
1袋(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら