絞り込み
ブランド
  • SIEMENS(3)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • SIBA(2)
  • 三菱電機(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • RS PRO(1)
  • Mersen(1)
定格電流(A)
  • 250
  • 0.5(11)
  • 2(16)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 10(31)
  • 15(16)
  • 16(13)
  • 20(31)
  • 25(20)
  • 30(23)
  • 32(12)
  • 40(37)
  • 50(18)
  • 60(12)
  • 63(15)
  • 100(22)
  • 160(11)
  • 200(16)
定格電圧(V)
  • 3600(1)
  • AC415(2)
  • AC500(2)
  • AC660(1)
  • AC690(2)
  • AC1000(1)
  • AC7200(1)
  • DC32(1)
  • DC80(1)
  • DC250(1)
取付方式
  • ボルト取付(1)
リード線
  • (4)
遮断電流(A)
  • 2000(1)
  • 40000(1)
  • 80000(2)
  • 120000(1)
  • 200000(1)
2000・40000・80000・120000・200000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(11)
2(16)
4(14)
5(13)
6(18)
10(31)
15(16)
16(13)
20(31)
25(20)
30(23)
32(12)
40(37)
50(18)
60(12)
63(15)
100(22)
160(11)
200(16)
250
定格電流(A)をもっと見る
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
0298250.ZXEH LITTELFUSE0298250.ZXEHLITTELFUSE
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
71,980税込79,178
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
リード線
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Siemens NHヒューズ SIEMENSSiemens NHヒューズSIEMENS
589,800税込648,780
1袋(3個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
Siemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ SIEMENSSiemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリSIEMENS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)250ヒューズLV HRCサイズ(mm)53×23×135
SIBA 車 ヒューズ SIBASIBA 車 ヒューズSIBA
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズシリーズSBS定格電圧(V)80DCヒューズ車載サイズ(mm)31.8×22×10RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V acRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ31×55

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら