特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1(21)
2(25)
4(22)
6(23)
10(39)
20(38)
30(28)
40(70)
50(23)
100(29)
定格電流(A)をもっと見る
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ 容量(高ラプチャー容量)Y 種類その他ヒューズ 取付方式ボルト取付 定格電圧(V)660AC/DC 方向センター
1袋(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 容量(高ラプチャー容量)Y
1袋(3個)
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ヒューズホルダアクセサリ = バックスタッド 種類ヒューズホルダ
1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(5個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式PCB取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)32(UL) サイズ(mm)8×7.2×14.3 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1袋(5個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)32 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ13.7×58.5
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様ヒューズタイプ = プルキャップ定格電流 = 32A直径 = 12.7mm長さ = 28.6mmヒューズホルダがソリッドリンクの取り付け用に設計されている場合、 適切なラベル又は識別カラーが付いています。. ソリッドリンク. ヒューズスイッチを回路絶縁器、中立リンク、ショートリンクに変更 定格電流(A)32 サイズ(mm)Φ12.7×28.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります