絞り込み
定格電流(A)
  • 4
  • 0.5(18)
  • 1(18)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 5(18)
  • 6(19)
  • 10(37)
  • 15(20)
  • 16(15)
  • 20(36)
  • 25(17)
  • 30(27)
  • 40(64)
  • 50(22)
  • 63(15)
  • 80(13)
  • 100(25)
  • 125(12)
  • 200(18)
定格電圧(V)
  • 32(2)
  • AC125(1)
  • AC250(2)
  • AC400(2)
  • AC500(5)
  • AC550(2)
  • DC32(1)
  • DC600(1)
リード線
  • 有(2)
  • 無(7)
遮断電流(A)
  • 5000(1)
  • 8000(2)
  • 10000(1)
  • 40000(2)
  • 50000(3)
  • 80000(2)
ブランド
  • ETI[制御機器](2)
  • LITTELFUSE(4)
  • Mersen(1)
  • RS PRO(4)
  • SIEMENS(2)
  • Socomec(1)
  • 冨士端子工業(2)
  • 日本製線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(19)
10(37)
15(20)
20(36)
30(27)
40(64)
50(22)
100(25)
200(18)
定格電流(A)をもっと見る
  • 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    欠品中
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    欠品中
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = ピンク長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

    Socomec
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
    仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
  • ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersen

    ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V

    Mersen
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETI[制御機器]

    ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac

    ETI[制御機器]
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 4A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)500AC定格電流(A)4コード203-2041サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-06アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)0.8認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)4温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-82通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETI[制御機器]

    ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac

    ETI[制御機器]
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • RS PRO 車 ヒューズ RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    種類車載用ヒューズ定格電圧(V)32リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK004.T LITTELFUSE

    0KLK004.T

    LITTELFUSE
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)4遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00950011XXN LITTELFUSE

    00950011XXN

    LITTELFUSE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線有
  • 00940957XXN LITTELFUSE

    00940957XXN

    LITTELFUSE
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線有

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品