絞り込み
定格電流(A)
  • 5
  • 0.5(18)
  • 1(18)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 6(19)
  • 10(37)
  • 15(20)
  • 16(15)
  • 20(36)
  • 25(17)
  • 30(27)
  • 40(64)
  • 50(22)
  • 63(15)
  • 80(13)
  • 100(25)
  • 125(12)
  • 200(18)
定格電圧(V)
  • 32(2)
  • 3600(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 36000(1)
  • 155000(1)
  • AC250(4)
  • AC500(1)
  • AC7200(1)
  • AC24000(1)
  • AC/DC32(1)
  • AC/DC63(1)
  • DC32(3)
  • DC600(1)
  • その他(1)
リード線
  • 有(2)
  • 無(7)
取付方式
  • 直取付(2)
  • 表面実装(1)
遮断電流(A)
  • 50(1)
  • 1000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
  • 25000(1)
  • 31500(1)
  • 40000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(7)
  • RS PRO(3)
  • SCHURTER(1)
  • エスコ(1)
  • スターヒューズ(1)
  • 三菱電機(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • 富士電機(1)
  • 日本製線(1)
LITTELFUSE・RS PRO・SCHURTER・エスコ・スターヒューズ・三菱電機・冨士端子工業・富士電機・日本製線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(19)
10(37)
15(20)
20(36)
30(27)
40(64)
50(22)
100(25)
200(18)
定格電流(A)をもっと見る
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1袋(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • つめ付きヒューズ 5A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 5A

    スターヒューズ
    ¥76税込¥84
    1本
    欠品中
    定格電圧(V)250定格電流(A)5取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter チップヒューズ SCHURTER

    Schurter チップヒューズ

    SCHURTER
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線無
  • FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業

    FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ

    冨士端子工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
    仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    当日出荷
    MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 茶長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレード

    LITTELFUSE
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷
    種類ブレードヒューズリード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK005.T LITTELFUSE

    0KLK005.T

    LITTELFUSE
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00950011XXN LITTELFUSE

    00950011XXN

    LITTELFUSE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線有
  • 00940957XXN LITTELFUSE

    00940957XXN

    LITTELFUSE
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線有
  • HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機

    HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク

    富士電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から72日以内出荷
    種類管型ヒューズリード線無

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品