14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
2(16)
6(18)
10(31)
15(17)
20(31)
25(20)
30(23)
40(37)
50(18)
100(22)
定格電流(A)をもっと見る
種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 容量(高ラプチャー容量)Y
1袋(3個)
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 遮断電流(A)80000 リード線 サイズ(mm)Φ17.5×33.5
1袋(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様ヒューズタイプ = F2定格電流 = 63A高さ = 90mm幅 = 55mm長さ = 29.1mm中心固定 = 67.9mmシリーズ = ENS 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)63 サイズ(mm)29.1×55×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

赤、白 取付方式壁面取り付け 定格電圧(V)400 端子種別ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG. 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE33 ボトルヒューズサイズDIII
1袋(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)63 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ21×54.5
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります