絞り込み
定格電流(A)
- 25(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 175(1)
- 200(2)
- 250(1)
定格電圧(V)
- AC660(1)
- AC/DC32(1)
- DC32(7)
- DC58(1)
リード線
- 無(10)
取付方式
- その他(1)
- ボルト取付(1)
- 直取付(2)
遮断電流(A)
- 2000
- 35(18)
- 50(7)
- 100(4)
- 150(1)
- 300(3)
- 1000(4)
- 5000(5)
- 8000(6)
- 10000(8)
- 16000(1)
- 20000(3)
- 30000(2)
- 40000(8)
- 50000(10)
- 80000(9)
- 100000(3)
- 120000(1)
- 200000(1)
- その他(8)
- 遮断電流(A)をもっと見る
ブランド
- COOPER BUSSMANN(1)
- LITTELFUSE(7)
- Pudenz(2)
COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・Pudenz
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
25(1)
50(1)
60(1)
75(1)
100(1)
125(1)
150(2)
175(1)
200(2)
250(1)

0298100.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298150.ZXEH
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298200.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298250.ZXEH
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298125.ZXEH
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298060.ZXB
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Pudenz 自動車用ヒューズ
Pudenz¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線無サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F