絞り込み
定格電流(A)
- 0.05(1)
- 0.063(1)
- 0.1(2)
- 0.125(2)
- 0.16(2)
- 0.2(3)
- 0.25(4)
- 0.315(4)
- 0.4(2)
- 0.5(6)
- 0.63(4)
- 0.8(3)
- 1.5(1)
定格電圧(V)
- AC250(17)
- DC24(1)
- DC32(1)
リード線
- 有(17)
- 無(1)
取付方式
- 表面実装(18)
遮断電流(A)
- 35
- 50(7)
- 100(4)
- 150(1)
- 300(3)
- 1000(4)
- 2000(10)
- 5000(5)
- 8000(6)
- 10000(8)
- 16000(1)
- 20000(3)
- 30000(2)
- 40000(8)
- 50000(10)
- 80000(9)
- 100000(3)
- 120000(1)
- 200000(1)
- その他(8)
- 遮断電流(A)をもっと見る
ブランド
- BOURNS(1)
- COOPER BUSSMANN(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(9)
- SCHURTER(1)
- WICKMANN(1)
BOURNS・COOPER BUSSMANN・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SCHURTER・WICKMANN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(2)
0.125(2)
0.16(2)
0.2(3)
0.25(4)
0.315(4)
0.4(2)
0.5(6)
0.63(4)
0.8(3)

Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ
SCHURTER(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線有
Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)24DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35サイズ(mm)1×0.52×0.35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ
WICKMANN¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷材質(本体)ナイロン種類基板用ヒューズ取付方式表面実装ワイヤー径(Φmm)0.6方向(リード方向)ラジアルワイヤー長(mm)18.8本体高さ(mm)8リード線有動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤーピッチ(mm)5.08
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ
RS PRO¥419~税込¥461~1袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.4遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)3日以内出荷仕様定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250V
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 100mA, 250V
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 100mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)3日以内出荷仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応