「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(3)
0.125(4)
0.16(3)
0.2(4)
0.25(5)
0.315(5)
0.5(11)
0.63(5)
40(17)
100(4)
定格電流(A)をもっと見る
種類基板用ヒューズ
リード線有
取付方式表面実装
材質(本体)ナイロン
方向(リード方向)ラジアル
本体高さ(mm)8
ワイヤー長(mm)18.8
ワイヤーピッチ(mm)5.08
動作温度範囲(℃)-40~85
ワイヤー径(Φmm)0.6
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)1.85
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)12×3×18.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.11
動作時間(s)8.7
動作電流(A)3.7
電力損失(W)1
最小抵抗(Ω)0.04
1袋(5個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.5
リード線有
サイズ(mm)7.9×3.1×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)1.17
動作時間(s)4
動作電流(A)1
電力損失(W)0.75
最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.4
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)1.29
動作時間(s)3.8
動作電流(A)0.8
電力損失(W)0.55
最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
リード線有
サイズ(mm)8×3.1×8.3
取付方式表面実装
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
動作電流(A)0.1
動作時間(s)5
保持電流(A)0.05
最小抵抗(Ω)7.3
最大抵抗(Ω)22
電力損失(W)0.22
ワイヤーピッチ(mm)5.1
ワイヤー長(mm)7.6
ワイヤー径(Φmm)0.405
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.8
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)8.35×4.3×7.7
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
当日出荷
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)24DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35
サイズ(mm)1×0.52×0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ
取付方式表面実装
サイズMidget
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)1.35
リード線有
サイズ(mm)8.9×3×18.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.17
動作時間(s)7.3
動作電流(A)2.7
電力損失(W)0.8
最小抵抗(Ω)0.065
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.75
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)10.4×3.1×16
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.6
動作時間(s)6.3
動作電流(A)1.5
電力損失(W)0.9
最小抵抗(Ω)0.18
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.2
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)4.4
動作時間(s)2.2
動作電流(A)0.4
電力損失(W)0.4
最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.17
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)8
動作時間(s)3
動作電流(A)0.34
電力損失(W)0.48
最小抵抗(Ω)2
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.1
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)7.5
動作時間(s)4
動作電流(A)0.2
電力損失(W)0.38
最小抵抗(Ω)2.5
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8.35×7.7
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)8.35×4.3×7.7
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.8
リード線有
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.63
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
取付方式表面実装
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
取付方式表面実装
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.4
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
取付方式表面実装
仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.315
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8.5×8.1
仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8.5×8.1
取付方式表面実装
仕様定格電流 = 160mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.16
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8.5×8.1
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)63DC
定格電流(A)1.25
遮断電流(A)50
サイズ(mm)3.1×1.55×0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ
長さ(mm)86
幅(mm)86
色銀
材質(本体)アルミニウム
取付方式表面実装
奥行(mm)38
規格BS規格標準
仕上マット仕上げ
IP等級IP20
ギャング数1
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合
ギャング数4
幅(mm)146
長さ(mm)86
色白
タイプ(アウトレット)Grid Plus
取付方式表面実装
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合
長さ(mm)86
幅(mm)86
色白
材質(本体)金属、プラスチック
タイプ(アウトレット)Euro Module
取付方式表面実装
奥行(mm)9
プレートフェースプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。