特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格電流(A)」から絞り込む
0.25(1)
0.375(1)
0.5(2)
0.63(1)
0.75(1)
1(5)
1.25(1)
1.5(2)
2(3)
4(1)
定格電流(A)をもっと見る
Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
仕様溶断速度 = T本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。
仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
仕様溶断速度 = SB本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.54mm本体幅 = 0.85mm本体高さ = 0.502mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 1.54 x 0.85 x 0.502mm
定格電圧(V)63dc
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
仕様溶断速度 = F本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 35 A@ 63 V ac, 50 A@ 63 V dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)63DC
定格電流(A)1.25
遮断電流(A)50
サイズ(mm)3.1×1.55×0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ヒューズその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。