絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • SCHURTER(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 0.5(19)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(19)
  • 4(22)
  • 5(19)
  • 6(23)
  • 10(39)
  • 15(21)
  • 16(17)
  • 20(38)
  • 25(21)
  • 30(28)
  • 40(70)
  • 50(23)
  • 60(14)
  • 63(16)
  • 80(14)
  • 100(29)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • AC250(3)
  • DC72(1)
取付方式
  • 表面実装(3)
リード線
  • (3)
遮断電流(A)
  • 35(3)
35
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(19)
1(21)
2(25)
3(19)
4(22)
5(19)
6(23)
10(39)
15(21)
16(17)
20(38)
25(21)
30(28)
40(70)
50(23)
60(14)
63(16)
80(14)
100(29)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4ALITTELFUSE
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V acCOOPER BUSSMANN
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8リード線
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら