特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1(21)
2(25)
4(22)
6(23)
10(39)
20(38)
30(28)
40(70)
50
100(29)
定格電流(A)をもっと見る
1袋(3個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
410 税込451
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃ 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 50 A で、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ
質量(g)51 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)50 コード203-3972 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50AC/8DC 保護IP20 アズワン品番65-8086-87 アプリケーションgR スレッドサイズE33 電力損失(W)18.5 ボトルヒューズサイズDIII 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 容量(高ラプチャー容量)Y
1袋(3個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱電機電力ヒューズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●ヒューズサイズ:NH1●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2947 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 アズワン品番65-8064-84
1袋(3個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 遮断電流(A)80000 リード線 サイズ(mm)Φ17.5×33.5
1袋(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 リード線
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)32AC/DC 定格電流(A)20・25・30・40・50・60 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 サイズ(mm)14.1×12.9×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1袋(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)50 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ21×54.5
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります