絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(7)
  • 河村電器産業(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
定格電流(A)
  • 60
  • 0.5(19)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(19)
  • 4(22)
  • 5(19)
  • 6(23)
  • 10(39)
  • 15(21)
  • 16(17)
  • 20(38)
  • 25(21)
  • 30(28)
  • 40(70)
  • 50(23)
  • 63(16)
  • 80(14)
  • 100(29)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 3600(1)
  • AC250(4)
  • AC7200(1)
  • AC/DC32(1)
  • AC/DC660(1)
  • DC32(3)
  • DC58(2)
遮断電流(A)
  • 1000(2)
  • 2000(1)
  • その他(1)
取付方式
  • その他(2)
  • 中継取付(1)
  • 表面実装(1)
リード線
  • (2)
  • (4)
有・無
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
229税込252
1袋(3個)
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
769税込846
1パック(3本)
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業銅爪付ヒューズ C-F(B種)河村電器産業(8件のレビュー)
429税込472
1パック(6個)
当日出荷
カバースイッチ用の取替ヒューズ
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
450税込495特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
199税込219
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
0298060.ZXB LITTELFUSE0298060.ZXBLITTELFUSE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズLITTELFUSE
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ 河村電器産業銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ河村電器産業
499税込549
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ Hinode Electric Co Ltd日之出電機製作所 セラミック管ヒューズHinode Electric Co Ltd
9,398税込10,338
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ取付方式表面実装サイズMidget
MAHC0001ZXJ LITTELFUSEMAHC0001ZXJLITTELFUSE
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32定格電流(A)60リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 34.29mm本体材質 = フェノール樹脂溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 黄長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ヒューズプラーLITTELFUSE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら