「定格電流(A)」から絞り込む
0.062(1)
0.063(1)
0.125(1)
0.2(1)
0.25(1)
0.375(1)
0.5(5)
1(2)
4(2)
5(2)
定格電流(A)をもっと見る
種類平型ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)2.5
遮断電流(A)50
リード線無
サイズ(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
動作温度範囲(℃)-40~125
溶断規格F
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
¥379
税込¥417
当日出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)4
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-09
溶断速度S
抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)0.5
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-03
溶断速度F
抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥459
税込¥505
14日以内出荷
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)63DC
定格電流(A)1.25
遮断電流(A)50
サイズ(mm)3.1×1.55×0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.125
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.062
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
ヒューズその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。