種類管型ヒューズ
サイズ(mm)Φ15.3×36
定格電圧(V)400AC/250DC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。
アプリケーション(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)-25~40
材質(本体)セラミック
相対湿度5~95%(結露なし)
定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)-5~40
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線無
アプリケーション(カテゴリ)gG
スレッドサイズE18
ボトルヒューズサイズD02
種類センタータグヒューズ
定格電圧(V)500
遮断電流(A)8000(@415VAC)
リード線無
規格DIN IEC 60269-1-2
ヒューズHRC
アプリケーション(カテゴリ)gG
幅(mm)(タグ幅)15
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)400AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線無
アプリケーション(カテゴリ)gG
スレッドサイズE14
ボトルヒューズサイズD01
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
材質(本体)セラミック
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線無
アプリケーション(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズE33
ボトルヒューズサイズDIII
ヒューズその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。