ヒューズその他関連用品 :「制御変圧器」の検索結果
「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(1)
0.8(1)
1(1)
6(1)
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)72
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)60
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル
定格電圧(V)72
定格電流(A)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578
アズワン品番65-8078-57
1袋(10個)
¥869
税込¥956
欠品中
PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708
アズワン品番65-8094-29
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip)
最大電流(A)40(Fault)
最大消費電力(W)3.49
保持電流(A)3
環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書
RoHS指令(10物質対応)対応
最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)
電力損失(W)2.8
最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)
最大動作温度(℃)85
時間(s)最大トリップ時間:19.8
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
動作電流 400mA。定格電圧 72V。動作時間 2.2s。保持電流 0.2A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 11.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.83Ω。最大抵抗 4.4Ω。電力損失 0.41W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
動作電流 800mA。定格電圧 72V。動作時間 3.8s。保持電流 0.4A。電流 Max 40 A。長さ 7.6mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.55Ω。最大抵抗 1.29Ω。電力損失 0.56W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。