ヒューズその他関連用品 :「実験器具 ガラス管」の検索結果
IEC,UL,CSA,1→10A:PSE
速断型ヒューズ 312シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605
アズワン品番68-4149-45
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。
意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。
ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE
タイムラグヒューズ 218シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151
アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。