「定格電流(A)」から絞り込む
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.50A 16V dc 0.25A 1206LITTELFUSE翌々日出荷
仕様●動作電流: 0.50A●定格電圧: 16V dc●動作時間: 0.08s●保持電流: 0.25A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.55Ω●最大抵抗: 2.3Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.5×1.8×1mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A 2920LITTELFUSE翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.4A 30V dc 0.2A 1210LITTELFUSE翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.8Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L定格電圧(V)30dc定格電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 15V dc 0.1A 0805LITTELFUSE翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L定格電圧(V)15dc定格電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812LITTELFUSE翌々日出荷
Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L定格電圧(V)30dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812LITTELFUSE翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm定格電圧(V)15dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 10.2A 16V 6ALITTELFUSE7日以内出荷
動作電流 10.2A定格電圧 16V動作時間 3.3s保持電流 6A電流 Max 100 A長さ 10.7mm高さ 17.1mm幅 3mm最小抵抗 0.01Ω最大抵抗 28mΩ電力損失 2.8Wリード方向 ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3ALITTELFUSE7日以内出荷
動作電流 5.1A定格電圧 16V動作時間 1s保持電流 3A電流 Max 100 A長さ 7.1mm高さ 11mm幅 3mm最小抵抗 0.038Ω最大抵抗 98mΩ電力損失 2.3Wリード方向 ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3ALITTELFUSE翌々日出荷
動作電流 6A定格電圧 72V動作時間 19.8s保持電流 3A電流 Max 40 A長さ 23.9mm高さ 28.6mm幅 3mm最小抵抗 0.04Ω最大抵抗 100mΩ電力損失 2.8Wリード方向 ラジアルPolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
電流(A)6(Trip)最大電流(A)40(Fault)最大消費電力(W)3.49保持電流(A)3環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)電力損失(W)2.8最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)最大動作温度(℃)85時間(s)最大トリップ時間:19.8
リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入LITTELFUSE7日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様●動作電流:5.1A●定格電圧:16V●動作時間:1s●保持電流:3A●電流 Max:100 A●長さ:7.1mm●高さ:11mm●幅:3mm●最小抵抗:0.038Ω●最大抵抗:98mΩ●電力損失:2.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6900アズワン品番65-8095-70
リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入LITTELFUSE7日以内出荷
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486アズワン品番65-8090-81
ヒューズその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3