絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.25(1)
  • 0.315(1)
  • 0.5(1)
  • 0.63(1)
  • 20(1)
  • 40(5)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(1)
  • DC15(1)
  • DC24(2)
  • DC30(2)
  • DC60(1)
リード線
  • 有(1)
取付方式
  • 表面実装(1)
遮断電流(A)
  • 35(1)
  • その他(1)
ブランド
  • WICKMANN
  • LITTELFUSE(183)
  • SIEMENS(149)
  • BOURNS(81)
  • RS PRO(65)
  • BUSSMANN(53)
  • 日本製線(30)
  • エスコ(15)
  • legrand(15)
  • COOPER BUSSMANN(14)
  • Socomec(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • SCHURTER(12)
  • EATON(イートン)(11)
  • 冨士端子工業(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ABB(8)
  • リタール(8)
  • スターヒューズ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(1)
0.16(1)
0.25(1)
0.315(1)
0.5(1)
0.63(1)
20(1)
40(5)
  • 車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入 WICKMANN

    車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入

    WICKMANN
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685アズワン品番65-8095-21
  • Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ WICKMANN

    Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ

    WICKMANN
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン種類基板用ヒューズ取付方式表面実装ワイヤー径(Φmm)0.6方向(リード方向)ラジアルワイヤー長(mm)18.8本体高さ(mm)8リード線有動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤーピッチ(mm)5.08
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3A

    WICKMANN
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)15dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A

    WICKMANN
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
    仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A

    WICKMANN
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
    仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A

    WICKMANN
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 11.4mm高さ = 19.2mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532 WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532

    WICKMANN
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 1.95A、定格電圧 = 24V dc、動作時間 = 0.5s、保持電流 = 1.1A、電流 Max = 20 A、長さ = 4.73mm、高さ = 1.25mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.06Ω、最大抵抗 = 200mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、パッケージサイズ = 4532、シリーズ = 1812L定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A

    WICKMANN
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
    仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm定格電圧(V)60dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入 WICKMANN

    リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入

    WICKMANN
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
    仕様●動作電流:1A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.5A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:350mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0784アズワン品番65-8058-56
  • リセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入 WICKMANN

    リセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入

    WICKMANN
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流:7.6A●定格電圧:30V dc●動作時間:6s●保持電流:4.2A●電流 Max:100 A●長さ:32.4mm●高さ:1.1mm●幅:13.6mm●ターミナル材質:1/4硬質ニッケル●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:20mΩ●電力損失:2.9W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRP●コード番号:174-0895アズワン品番65-8059-07
  • 車 ヒューズ 定格電流 1A 1袋 50個入 WICKMANN

    車 ヒューズ 定格電流 1A 1袋 50個入

    WICKMANN
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:1A●カラー:黒●本体材質:熱可塑性●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MINI Diode●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:174-0616アズワン品番65-8057-27
  • リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入 WICKMANN

    リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入

    WICKMANN
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
    仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品