「定格電流(A)」から絞り込む
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業5日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)2温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0355-25通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業5日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)4温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-82通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業当日出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)8温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-85通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
銅爪付ヒューズ冨士端子工業当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3