絞り込み
定格電流(A)
  • 1.5(1)
定格電圧(V)
  • DC5(1)
取付方式
  • フラッシュマウント(9)
ブランド
  • legrand
  • LITTELFUSE(182)
  • SIEMENS(149)
  • BOURNS(83)
  • RS PRO(65)
  • BUSSMANN(53)
  • 日本製線(29)
  • エスコ(15)
  • COOPER BUSSMANN(14)
  • Socomec(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • WICKMANN(12)
  • EATON(イートン)(11)
  • SCHURTER(11)
  • 冨士端子工業(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ABB(8)
  • MK (ELECTRIC)(8)
  • リタール(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1.5(1)
  • Legrand バックボックス Ecobatibox legrand

    Legrand バックボックス Ecobatibox

    legrand
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
  • Legrand ジャンクションボックス legrand

    Legrand ジャンクションボックス

    legrand
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Legrand IP44 プラスチック バックボックス legrand

    Legrand IP44 プラスチック バックボックス

    legrand
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)プラスチックIP等級IP44
  • Legrand Franco-Belgain German Standard legrand

    Legrand Franco-Belgain German Standard

    legrand
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白長さ(mm)92幅(mm)92パールアルミニウム材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)7.7プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand Franco-Belgain German Standard カバープレート legrand

    Legrand Franco-Belgain German Standard カバープレート

    legrand
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白長さ(mm)237.5材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)7.7プレートフェースプレートギャング数1
  • Legrand French German 取り付けフレーム legrand

    Legrand French German 取り付けフレーム

    legrand
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand BS 取り付けフレーム legrand

    Legrand BS 取り付けフレーム

    legrand
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand BS Socket カバープレート legrand

    Legrand BS Socket カバープレート

    legrand
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
  • Legrand BS カバープレート legrand

    Legrand BS カバープレート

    legrand
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
  • Legrand ブランキングプレート legrand

    Legrand ブランキングプレート

    legrand
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意長さ(mm)45幅(mm)22.5材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8.5プレートブランキングプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand USBソケット legrand

    Legrand USBソケット

    legrand
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand バックボックス legrand

    Legrand バックボックス

    legrand
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計奥行(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • Legrand 取り付けフレーム legrand

    Legrand 取り付けフレーム

    legrand
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    プレートサポートギャング数1
  • アースクランプ Legrand legrand

    アースクランプ Legrand

    legrand
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。材質(本体)ポリアミドケーブルCSA(mm2)2.5~10
  • Legrand 10BS カバープレート legrand

    Legrand 10BS カバープレート

    legrand
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。長さ(mm)92幅(mm)92材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品